{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Min. ⌀ Dmin | 24,8 | |
| Skaft | ABS | |
| Boranvendelse | Tværboring; Konveks; Skrå udgang | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spindelområde ⌀ | 24,8 mm - 33 mm | |
| Nyttelængde L1 | 39,9 mm | |
| ABS® skaft-⌀ Ds | 25 | |
| Periferi ⌀ D2 fremadgående bearbejdning | 24,5 mm | |
| Grovjusteringsvandring S | 4,5 mm | |
| Finjustering i ⌀ | 0,25 mm | |
| maks. omdrejningstal | 40.000 min-1 | |
| Skærholder | 238355 24,8 | |
| Produkttype | Spindelværktøj |
| Artikelnummer | 238370 24,8 | |
| EAN/GTIN | 4047109074613 | |
| Producentnummer | M03 00115 | |
| Producent/ansvarlig person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |