{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø minimalna Dmin | 29 | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | wiercenie ukośne; baryłkowe; wyjście ukośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
zakres wrzecion o ø | 29 mm - 39 mm | |
Długość użyteczna L1 | 39,9 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 25 | |
okr. skraw. ø D2 obróbka współbieżna | 26 mm | |
Droga przesuwu zgrubnego S | 5 mm | |
Regulacja dokładna na ⌀ | 0,4 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 40 000 min-1 | |
Uchwyty ostrzy | 238355 29 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie wrzecionowe |
Numer artykułu | 238370 29 | |
EAN / GTIN | 4047109074620 | |
Numer producenta | M03 00515 |