{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Mažiausias ⌀ Dmin | 29 | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | Skersinis gręžimas; išgaubtas; įkypas išėjimas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Suklio ribos ⌀ | 29 mm - 39 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 39,9 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 25 | |
Ratas ⌀ D2 apdirbimas pirmyn | 26 mm | |
Pirminis reguliavimas S | 5 mm | |
Tikslus reguliavimas ⌀ | 0,4 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 40 000 min-1 | |
Ašmenų laikiklis | 238355 29 | |
Produkto rūšis | Suklio įrankis |
Produkto numeris | 238370 29 | |
EAN / GTIN | 4047109074620 | |
Gamintojo numeris | M03 00515 |