KOMET®M03Speed jemná stavěcí hlava, ⌀ Dmin.: 29mm

Artiklové číslo: 238370 29
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada M03Speed
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce KOMET® M03Speed Feinverstellkopf
Rozhraní na straně stroje ABS
Průměr čepele min. 29 mm
Průměr čepele max. 39 mm
Užitná délka 39,9 mm
Otáčky max. 40 min-1
Dráha přestavení radiální 0,4 mm
Přírůstek seřízení radiální 0,002 mm
Celková délka 69,5 mm
Druh produktu Vyvrtávací hlava
Směr řezu neutrální
Provedení nástroje plná ocel
Vyvažovací zařízení Se šroubem (šrouby)
Vyvažování ruční
Možnost nastavení radiální nastavení
Hmotnost 0,174 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238370 29
EAN / GTIN 4047109074620
Číslo výrobce M03 00515
Výrobce/odpovědná osoba Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Popis

Provedení:

  • Dynamické vyvážení v posuvníku pro nejvyšší otáčky.
  • Modulární konstrukce systému.
  • Jemné nastavení bez dodatečného upínání.
  • S napojením ABS® pro nejvyšší přesnost výměny.
  • Rychlá hrubá změna nastavení posunutím soustružnického nože.
  • Směrovaný vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitu.
  • Nejmenší kroky přistavení v rozsahu µm, v rámci přesného seřízení od 0,25 − 0,6 mm v ⌀, v závislosti na rozsahu otáčení.
  • Kroky jemného nastavení činí na jeden dílek 0,002 mm v ⌀.
  • Díky vysokému rozlišení bezproblémové nastavení resp. odečet bez noniusu.

Poznámka:

Přídavné nožové držáky např.: pro zpětné obrábění a obrábění s jinými úhly = 15°, 30°, 45°, atd. k okamžitému dodání.
Výměnný můstek, držák břitů a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.