Cabezal de ajuste fino KOMET® M03 Speed, ⌀ Dmín: 29mm

Número de artículo: 238370 29
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Serie M03Speed
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante KOMET® M03Speed Feinverstellkopf
Interfaz en el lado de la máquina ABS
Diámetro del filo mín. 29 mm
Diámetro del filo máx. 39 mm
Longitud útil 39,9 mm
Número de revoluciones máx. 40 min-1
Recorrido de ajuste radial 0,4 mm
Incremento de ajuste radial 0,002 mm
Longitud total 69,5 mm
Tipo de producto Cabezal de husillo
Sentido del corte neutro
Ejecución de la herramienta acero macizo
Dispositivo de equilibrado Con tornillo(s)
Compensación de equilibrado manual
Posibilidad de ajuste ajuste radial
Peso 0,174 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 238370 29
EAN / GTIN 4047109074620
Número del fabricante M03 00515
Fabricante/responsable Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Descripción

Ejecución:

  • Equilibrado dinámico en la corredera para máximos pares de giro.
  • Estructura de sistema modular.
  • Ajuste fino sin apriete adicional.
  • Con unión ABS®, para una precisión máxima en el cambio.
  • Regulación aproximada rápida mediante ajuste de la cuchilla de tornear.
  • Alimentación de refrigerante interna dirigida hacia el filo.
  • Etapa de aproximación mínima en el intervalo de µm, dentro de un intervalo de ajuste fino de 0,25 − 0,6 mm en el ⌀, en función del alcance de giro.
  • Los pasos de ajuste fino son de 0,002 mm por línea divisoria en el ⌀.
  • Gracias a la alta resolución, ajuste sin problemas y posibilidad de lectura sin nonio.

Nota:

Soportes de plaquitas adicionales, p. ej.: para el mecanizado en sentido inverso y con otros ángulos = 15°, 30°, 45°, etc., suministrable a corto plazo.
El puente de cambio, los soportes para plaquitas y las plaquitas de corte se han de pedir aparte.

Descargas y documentos

Productos adecuados