KOMET® M03Speed Cap de alezat 29 mm

Cod articol: 238370 29
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: Găurire transversală; Găurire oblică; Scurgere oblică
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ minim Dmin 29
Coadă tip ABS
Utilizare găurire Găurire transversală; Găurire oblică; Scurgere oblică
Răcire interioară da
⌀ arborelui 29 mm - 39 mm
Lungime utilă L1 39,9 mm
⌀ cozii ABS® Ds 25
Cerc de rotire ⌀ D2 prelucrare spre înainte 26 mm
Cale de ajustare aproximativă S 5 mm
Ajustare fină în ⌀ 0,4 mm
Turaţie maximă 40.000 min-1
Suport de plăcuţe 238355 29
Tip produs Sculă de alezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 238370 29
EAN / GTIN 4047109074620
Număr producător M03 00515

Descriere

Execuţie:

  • Echilibrare dinamică la nivelul cursorului pentru turaţii ridicate.
  • Sistem cu structură modulară.
  • Ajustare fină fără fixare suplimentară.
  • Cu fixare ABS® pentru o precizie maximă la schimbare.
  • Ajustare aproximativă rapidă prin reglarea sculei pentru strunjit.
  • Alimentare internă cu lichid de răcire direcţionat către tăiş.
  • Cei mai mici paşi de avans ai cuţitului de domeniul µm, în intervalul de ajustare fină 0,25 − 0,6 mm în ⌀, în funcţie de domeniul de strunjire.
  • Paşii cu ajustare fină măsoară 0,002 mm pe ⌀ pentru fiecare diviziune.
  • Rezoluţia înaltă permite setarea, respectiv citirea fără probleme, fără a fi necesară folosirea unui vernier.

Notă:

Suportul suplimentar, de exemplu pentru prelucrarea spre spate şi în alte unghiuri = 15°, 30°, 45° etc. se livrează în scurt timp.
Vă rugăm să comandaţi separat adaptorul de comutare, portplăcuţa şi plăcuţele amovibile.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb