HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 28 mm

Art.-nr.: 235005 28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HOLEX Pro
Nominel ⌀ D 28
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 87 mm
Udhængslængde LA 111 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,3 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT093608 / XOMT093605
Vendeplatteskruesæt 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 171 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235005 28
EAN/GTIN 4062406253233

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.
Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.
Boringstolerance: -0,1 / +0,25 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030235082.
Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige VPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige VPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 28 mm

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 28 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2.607,47  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.173,66  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 1 1
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D 3×D
Boranvendelse Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring
Nominel ⌀ D 28 28
Skaftlængde Ls 60 60
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor
Udhængslængde LA 111 106

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven