HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 24,5 mm

Art.-nr.: 235005 24,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HOLEX Pro
Nominel ⌀ D 24,5
Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 75 mm
Udhængslængde LA 97 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Maks. justeringsgrænse Vmax 0,3 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT093608 / XOMT093605
Vendeplatteskruesæt 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Antal skær Z 1
Samlet længde L 157 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235005 24,5
EAN/GTIN 4062406253189

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.
Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.
Boringstolerance: -0,1 / +0,25 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030235082.
Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige VPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige VPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 24,5 mm

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 24,5 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.451,02  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.987,41  DKK
plus moms plus fragt
Boranvendelse Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring
ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT093608 / XOMT093605 SOGX 080407
Skaft ISO 9766 ISO 9766
Skaft-⌀ Ds 32 32
Vendeplatteskruesæt 232980 4 (TX9;1,2Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Spåntagningsstrategi HPC HPC
Nyttelængde L1 75 75

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven