HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 28 mm

Artikl br.: 235005 28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HOLEX Pro
Nazivni ⌀ D 28
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Korisna duljina L1 87 mm
Duljina izboja LA 111 mm
⌀ drške Ds 32 mm
Duljina drške Ls 60 mm
Maksimalna granica prilagodbe Vmax 0,3 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT093608 / XOMT093605
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Broj oštrica Z 1
Ukupna duljina L 171 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 235005 28
EAN / GTIN 4062406253233

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Drill izmjenjive pločice - svrdlo s izmjenjivim pločicama kombinira ekonomičnost sa tehnički pouzdanom snagom.
Kod zahtjevnih bušenja je također moguća upotreba do 4xD.
Tolerancija rupe: -0,1 / +0,25 mm

Upotreba:

S izmjenjivim pločicama br. 235030235082.
Za vanjsko sjedište potrebne su SOMT izmjenjive pločice te XOMT izmjenjive pločice za unutarnje sjedište.

Opseg isporuke:

S vijcima za izmjenjive pločice (bez izmjenjivih reznih pločica).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu