{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 21 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 66 mm | |
Udhængslængde LA | 85 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 3 (TX7, 0,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 141 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235005 21 | |
EAN/GTIN | 4062406253134 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 21 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.339,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.853,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |