{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 22 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 69 mm | |
Udhængslængde LA | 88 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 3 (TX7, 0,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 144 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235005 22 | |
EAN/GTIN | 4062406253141 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.339,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.853,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boranvendelse | Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 22 | 22 |
Skaft-⌀ Ds | 25 | 25 |
Vendeplatteskruesæt | 232980 3 (TX7, 0,8 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Nyttelængde L1 | 69 | 66 |