SOMT093608 UNI

Art.-nr.: 235060 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    98,34  DKK / styk
  • fra 10 styk
    81,95  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT093608
Type HBD30
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,06 - 0,14
Antal skift/skær 4
Belægning TiAlN
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 235060 UNI
EAN/GTIN 4062406253936

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Centrumskæret centrerer boret hurtigt og sikkert. Det udvendige skær giver en fremragende spånkontrol.

Anvendelse:

SOMT-vendeplatter kun på det udvendige skær. XOMT-vendeplatter kun på centrumskæret.

Passer til:

HOLEX Pro Drill nr. 235000235010.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere