{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominel ⌀ D | 15 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 48 mm | |
til tomme-⌀ | 19/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 64 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Vendeplatteskruesæt | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 114 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 235005 15 | |
EAN/GTIN | 4062406253042 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.123,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.607,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D |
Indvendig køling | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 15 | 15 |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 20 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Nyttelængde L1 | 48 | 45 |