{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 28 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 87 mm | |
Utkragningslängd LA | 111 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,3 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 171 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235005 28 | |
EAN/GTIN | 4062406253233 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 28 mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
4 365,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
5 313,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D |
Borranvändning | kräver paketborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning |
Nominell⌀ D | 28 | 28 |
Skaftlängd Ls | 60 | 60 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 111 | 106 |