HiPer-Drill basiselement, 8×D, ⌀ DC: 41mm

Art.-nr.: 231615 41
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Serie HiPer Drill
Producentbetegnelse HiPer Drill Grundelement
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL04001011
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0400 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 40 mm
Skaftlængde 70 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 40 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -16 mm
Skærediameter, min. 41 mm
Skærediameter, maks. 42,99 mm
Legemsdiameter 48 mm
Spånnotlængde 396 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0 mm
Fastgørelseslængde, holder 364,1 mm
Antal skær, i alt 2
Snoet vinkel 13 grader
Version, spænderille 3
Indstillingsmulighed indstilling ikke muligt
Vinkel, 1. trin 135 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Hældningsvinkel 0 grader
Styringselementer uden styreelementer
Skærepladetykkelse 14,8 mm
Monteringstype, skæreplade P (med cyl. hul fastspændt over hullet)
Beskrivelse, skæreplade 231640 41
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 402 mm
Nyttelængde 344 mm
Samlet længde 472 mm
Funktionslængde 402 mm
Vægt 3.991,037 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 4000-86
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor til skæreplatter
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 231615 41
EAN/GTIN 4062406641627
Producentnummer 231615 41
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig hurtig tilspænding og maksimal performance takket være optimalt afstemte geometrier og materialer.
  • Præcis positionering af skærforsatsen takket være den primeformede platteholder og sikre spænding takket være boringen i midten.
  • Høj rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand.
  • Skaftstøtte af hensyn til optimal stabilitet under brugen.

Anvendelse:

Stående og roterende anvendelse. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Anbefaling:

Udfør pilotboring.

Bemærk:

Yderligere mål op til ⌀ 50,99 mm kan leveres på forespørgsel.
Spændeskruen skal udskiftes ved hver femte udskiftning af skæreforsatser.
Af hensyn til optimalt rundløb kræves opspænding i hydroekspansionspatron (f.eks. nr. 302026 str. 20).
Spænd altid bor så kort som muligt af hensyn til en optimal stabilitet.
vc–værdier kan reduceres med 20 %.
Af hensyn til processikker anvendelse af boret kræves en forudgående pilotboring 1,5×D med boret 231600 med samme størrelse og type skæreforsats. At sætte en pilotboring øger processikkerheden.