TGSF 125-4-32K Sporfræsere til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302139
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2302139
EAN/GTIN 7291075262063
Producentnummer 2302139
L-nummer L24130 100

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 34 mm, skærekantdiameter (DC) 125 mm, antal skær (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 4,05 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, navtykkelse (THUB) 3,3 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 34 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,05 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Navtykkelse (THUB) 3,3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N4C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 3820 Rev/min.