TGSF 125-4-32K Rezkar za utore za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 2302139
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2302139
EAN/GTIN 7291075262063
Številka proizvajalca 2302139
L-število L24130 100

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 34 mm, premer rezalnega roba (DC) 125 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 10, širina rezanja max. (CWX) 4,05 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, debelina pesta (THUB) 3,3 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 10

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 34 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Širina reza maks (CWX) 4,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Debelina pesta (THUB) 3,3 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N4C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 10
  • Potopni kot max (RPMX) 3820 vrt/min