TGSF 125-4-32K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2302139
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 2302139
EAN / GTIN 7291075262063
Gyártó száma 2302139
L-szám L24130 100

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, průměr řezné hrany (DC) 125 mm, počet řezných destiček (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 4,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,3 mm, efektivní počet obvodových řezných hran (ZEFP) 10

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,05 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 3,3 mm
  • A vágólap (MIID) TAG N4C leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
  • Merítési szög max (RPMX) 3820 Rev/perc

Megfelelő termékek