TGSF 125-4-32K Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302139
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302139
EAN/GTIN 7291075262063
Nummer fabrikant 2302139
L-nummer L24130 100

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 34 mm, diameter snijrand (DC) 125 mm, aantal snijplaten (CICT) 10, snijbreedte max. (CWX) 4,05 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, naafdikte (THUB) 3,3 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 34 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,05 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 3,3 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N4C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10
  • Dompelhoek max. (RPMX) 3820 Rev/min.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen