TGSF 125-4-32K Frese per incavatura con inserti TANG-GRIP

Codice art.: 2302139
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2302139
EAN / GTIN 7291075262063
Codice del produttore 2302139
Numero-L L24130 100

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm, Diametro della fresa (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.05 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Hub Thickness (THUB) 3.3 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 34 mm
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.05 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Hub Thickness (THUB) 3.3 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TAG N4C
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 3820 Rev/min