SZMU 080408PNTR, IC810, Tip: GGG

Artikl br.: 225810 GGG
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija NEODO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SZMU 080408PNTR
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta IC810
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak fz po zubu 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Geometrija PNTR
Debljina pločica 4,76 mm
oznaka proizvođača S890 SZMU 080408PNTR IC810
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 225810 GGG
EAN / GTIN 7291075460384
Broj proizvođača 3408193

Tablica aplikacija

GG
K
280
GGG
K
260
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih reznih oštrica. Posebna geometrija oštrice za mekani rez za smanjenje potrošnje energije tijekom strojne obrade.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3...1 × D / ap maks = 5,0 mm.
Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.