{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | NEODO | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SZMU 080408PNTR | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Zvrst | IC810 | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Podajanje fz na zob | 0,25 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Geometrija | PNTR | |
| Debelina ploščice E | 4,76 mm | |
| Oznaka proizvajalca | S890 SZMU 080408PNTR IC810 | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 225810 GGG | |
| EAN/GTIN | 7291075460384 | |
| Številka proizvajalca | 3408193 |