SZMU 080408PNTR GGG

Prekės Nr.: 225810 GGG
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija NEODO
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SZMU 080408PNTR
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys IC810
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Geometrija PNTR
Plokštelės storis E 4,76 mm
Gamintojo pavadinimas S890 SZMU 080408PNTR IC810
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 225810 GGG
EAN / GTIN 7291075460384
Gamintojo numeris 3408193

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus
K
280
GGG
K
260
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Speciali pjovimo geometrija, skirta minkštam pjovimui, siekiant sumažinti energijos sąnaudas apdirbant.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.