SZMU 080408PNTR GGG

Artikelnummer: 225810 GGG
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEODO
ISO-code wisselplaat SZMU 080408PNTR
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Geometrie PNTR
Plaatdikte E 4,76 mm
Fabrikantnummer S890 SZMU 080408PNTR IC810
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225810 GGG
EAN/GTIN 7291075460384
Nummer fabrikant 3408193

Toepassingstabel

GG
K
280
GGG
K
260
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Speciale snijkantgeometrie voor lichte snede om het opgenomen vermogen tijdens de bewerking te verlagen.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.