{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Code ISO | SZMU 080408PNTR | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| Revêtement | PVD | |
| Série | S890 | |
| Référence fabricant | S890 SZMU 080408PNTR IC810 | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Epaisseur plaquette S | 4,76 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 5 mm | |
| Codage du point de séparation plaquette | SZMU 080408PNTR | |
| Désignation de la plaquette | SZMU 080408PNTR | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,5 |
| Référence article | 225810 GGG | |
| EAN / GTIN | 7291075460384 | |
| Réf. fabricant | 3408193 |