SZMU 080408PNTR GGG

Codice art.: 225810 GGG
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie NEODO
Codice ISO Inserto SZMU 080408PNTR
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Geometria PNTR
Spessore inserto E 4,76 mm
Denominazione originale prodotto S890 SZMU 080408PNTR IC810
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225810 GGG
EAN / GTIN 7291075460384
Codice del produttore 3408193

Tabella dati

GG
K
280
GGG
K
260
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Geometria di taglio speciale per tagli delicati, così da ridurre il consumo di energia durante la lavorazione.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Valori indicativi per ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.

Download & documenti

Della stessa serie "NEODO" Visualizza tutto