SZMU 080412PNRMM, IC845, Tip: ST900

Artikl br.: 225802 ST900
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija NEODO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SZMU 080412PNRMM
Tip ST900
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta IC845
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak fz po zubu 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Geometrija PNR-MM
Debljina pločica 4,76 mm
oznaka proizvođača S890 SZMU 080412PNRMM IC845
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 225802 ST900
EAN / GTIN 7291075440041
Broj proizvođača 3388899

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
140
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih oštrica. Posebna geometrija oštrice za mekani rez za smanjenje potrošnje energije tijekom strojne obrade.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3...1 × D / ap maks = 5,0 mm.
Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.