{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | NEODO | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | S890 SZMU 080412PNRMM IC845 | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Plati pjovimo plokštė | 8,2 mm | |
| Kietosios medžiagos pjovimo plokštė | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 5,2 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 5 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 8,2 mm | |
| Kampo spindulys | 1,2 mm | |
| Kampų kampas | 88,4 laipsniai | |
| ISO-Code | SZMU 080412PNRMM | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 3,97 mm | |
| Ašinis valymo briaunos ilgis | 1,2 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas); P (plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | P25-M25 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | IC845 | |
| Danga | PVD | |
| Rūšis | IC908 | |
| Pjovimo plokštės storis | 4,76 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | SZMU 080412PNRMM | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | SZMU 080412PNRMM | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SZMU 080412PNRMM | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 8 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M); plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | M | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | nuožuln. (T) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 8 vnt. | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas | 1,5 |
| Produkto numeris | 225802 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075440041 | |
| Gamintojo numeris | 3388899 |