X.LT...ER-D41 16 mm

Art.-nr.: 221938 16
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    313,79  DKK / styk
  • fra 10 styk
    261,49  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XELT160512-ER-D41
Vendeplattestørrelse 16
Type UNI
Hjørneradius 1,2 mm
Type X500
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 4,18 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm - 1 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221938 16
EAN/GTIN 4059782506190
Producentnummer 5653139

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere