X.LT...ER-D41 16 mm

Artikelnummer: 221938 16

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 42,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 35,10 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XELT160512-ER-D41
Wisselplaatafmeting 16
Type UNI
Hoekradius 1,2 mm
Soort X500
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 4,18 mm
Voeding fz per tand 0,15 mm - 1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221938 16
EAN/GTIN 4059782506190
Nummer fabrikant 5653139

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
200
RVS > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder