Keičiama frezavimo plokštelė X.LT...ER-D41, greitaeigės frezos, X500

Prekės Nr.: 221938 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    43,80 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    36,50 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
300 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Keičiamų plokštelių dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija X.LT...ER-D41
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas X.LT...ER-D41
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštės plotis 14,5 mm
Pjovimo plokštelės storis 5,56 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 14,5 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 16,8 mm
Kampo spindulys 1,2 mm
Kampų kampas 0 laipsniai
Reguliuojamas kampas 20 laipsniai
Pjovimo sąlygos ištisin.
ISO-Code XELT160512-ER-D41
Drožlialaužio modelis UNI
Įrankio medžiaga HM
Danga PVD
Rūšis X500
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms Universalus
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Svoris 13 g
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 221938 16
EAN / GTIN 4059782506190
Gamintojo numeris 5653139
Gamintojas / atsakingas asmuo Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
200
INOX >900 N/mm²
M
170
Ti >850 N/mm²
S
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.