X.LT...ER-D41 16 mm

Tuote nro.: 221938 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    48,44 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    40,37 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XELT160512-ER-D41
Kääntöterienkoko 16
tyyppi UNI
Nirkon säde 1,2 mm
Laji X500
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 4,18 mm
Syöttö fz / hammas 0,15 mm - 1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221938 16
EAN / GTIN 4059782506190
Valmistajan numero 5653139

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
230
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityisen paksut kääntöterät, joissa hiottu Wiper-kuitu.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet