Frézovací vyměnitelné břitové destičky X.LT...ER-D41, pro frézy pro vysoké posuvy, X500

Artiklové číslo: 221938 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    975,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    813,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
300 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost vyměnitelných destiček (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav CVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky XELT160512-ER-D41
Velikost vyměnitelných destiček 16
Typ UNI
Rohový rádius 1,2 mm
Řezný materiál X500
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 4,18 mm
Posuv fz na zub 0,15 mm - 1 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221938 16
EAN / GTIN 4059782506190
Číslo výrobce 5653139
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.