{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| Serie | X.LT...ER-D41 | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | X.LT...ER-D41 | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | quadratisch | |
| Breite Schneidplatte | 14,5 mm | |
| Stärke Schneidplatte | 5,56 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 14,5 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte | 16,8 mm | |
| Eckenradius | 1,2 mm | |
| Eckenwinkel | 0 Grad | |
| Einstellwinkel | 20 Grad | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| ISO-Code | XELT160512-ER-D41 | |
| Ausführung Spanbrecher | UNI | |
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | PVD | |
| Sorte | X500 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Universal | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Gewicht | 13 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 221938 16 | |
| EAN / GTIN | 4059782506190 | |
| Herstellernummer | 5653139 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |