X.LT...ER-D41 16 mm

Artikl br.: 221938 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    44,65 € / Piece
  • od 10 Piece
    37,21 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XELT160512-ER-D41
Veličina izmjenjive rezne pločice 16
Tip UNI
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta X500
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 4,18 mm
Posmak fz po zubu 0,15 mm - 1 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221938 16
EAN / GTIN 4059782506190
Broj proizvođača 5653139

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
230
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata