X.LT...ER-D41 16 mm

Número de artículo: 221938 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    36,09 € / Unidad
  • de 10Unidad
    30,07 € / Unidad
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XELT160512-ER-D41
Tamaño de plaquita 16
Tipo UNI
Radio angular 1,2 mm
Clase X500
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 4,18 mm
Avance fz por diente 0,15 mm - 1 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221938 16
EAN / GTIN 4059782506190
Número del fabricante 5653139

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas