{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæredesign | faset og afrundet (S) | |
| Antal skær | 4 stk. | |
| ISO-kode | XDLW090408-SR-D | |
| Skærepladetykkelse T | 4,76 mm | |
| Hjørneradius R | 0,8 mm | |
| Type | X400 | |
| Belægning | PVD | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 1,5 mm | |
| Skæredybde maks., Helnot | 1,5 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | 7792VXD IC09 INSERT X-GRADE | |
| Basisform | basisform X | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 4,76 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | højre | |
| Højde, skærekant | 4,76 mm | |
| Diameter, skæreplatte d | 9,52 mm | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 15 grader | |
| Plattestørrelse L | 9 mm | |
| Skæredybde ap, min. | 0,2 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring | |
| Tilspænding pr. tand min. fz | 0,2 mm | |
| Tilspænding pr. tand maks. fz | 1,8 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | X400 | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | XD0904__3R | |
| Beskrivelse, skæreplade | XDLW090408-SR-D | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | stål (P) | |
| Toleranceklasse | L | |
| Monteringstype | Boring | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 4 stk. | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 221925 09 | |
| EAN/GTIN | 4059782506404 | |
| Producentnummer | 5652239 | |
| Producent/ansvarlig person | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |