• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Softcut® HSI-fasfræser 45° med boring, til vendeskærsplatter SO..

Art.-nr.: 214851 53,9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

passende vendeskærsplatter SO.T 120504 PDER
Serie Softcut®
Skaftform med boring
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
effektivt skærantal Zeff 3
Antal vendeskærsplatter 9
Samlet længde Li alt 65 mm
Mindste ⌀ D 53,9 mm
Største ⌀ D1 85 mm
Opnåelig faslængde l 22 mm
Opnåelig fashøjde h 15 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
Vendeplatteskruesæt 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produkttype Fasfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 214851 53,9
EAN/GTIN 4062406359706
Producentnummer 214851 53,9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Velegnet til frem- og tilbagegående affasning.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,0 med klinge nr. 674252 str. 15IP.