Fræsevendeskærsplatte RDHT 1604, til kopi- og planfræser, HB7810, diamantbelagt, positiv

Art.-nr.: 212290 ALU
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse RDHT 1604
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft betinget egnet
Basisform rund
Skæreplattetykkelse 4,76 mm
Skærepladelængde 16 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 16 mm
Skærepladediameter 16 mm
Hjørneradius 0 mm
Spånvinkel 15 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 15 grader
Skærebetingelse kontinuerlig
ISO-kode RDHT 1604; RDHT1604MO
Monteringshuldiameter 5 mm
Skæremateriale N10
Spåntagningsgruppe, producentspecifik ALU
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Værktøjsanvendelsesgruppe HOG
Skærestof, producentbetegnelse V15F+DLC
Belægning DLC
Type HB7810
Skærepladetykkelse 4,76 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter RD1604003N
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 RD1604003N
Beskrivelse, skæreplade RDHT1604MO
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832; Fabriksstandard
Antal skær 1 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale Aluminium; ikke-jernholdige materialer (N)
Toleranceklasse H
Bearbejdningsprocesser planfræsning (FPL)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 1 stk.
Vægt 10 g
Indhold 1 stk.
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212290 ALU
EAN/GTIN 4069515015226
Producentnummer 212290 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
400
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.