{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | RDHT 1604 | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Forma básica | redondo | |
| Grosor de placas de corte | 4,76 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 16 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 16 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 16 mm | |
| Radio angular | 0 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 15 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | RDHT 1604; RDHT1604MO | |
| Diámetro del orificio de fijación | 5 mm | |
| Material de corte | N10 | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | ALU | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | HOG | |
| Material de corte, denominación del fabricante | V15F+DLC | |
| Recubrimiento | DLC | |
| Clase | HB7810 | |
| Grosor de la inserción | 4,76 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | RD1604003N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | RD1604003N | |
| Designación plaquita de corte | RDHT1604MO | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832; Norma de fábrica | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Aluminio; Materiales NE (N) | |
| Clase de tolerancia | H | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 1 ud. | |
| Peso | 10 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 212290 ALU | |
| EAN / GTIN | 4069515015226 | |
| Número del fabricante | 212290 ALU | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |