{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | RDHT 1604 | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | ronde | |
| Epaisseur plaquette | 4,76 mm | |
| Longueur de plaquette | 16 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 16 mm | |
| Diamètre de plaquette | 16 mm | |
| Rayon d’angle | 0 mm | |
| Angle de coupe | 15 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 15 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | RDHT 1604; RDHT1604MO | |
| Diamètre du trou de fixation | 5 mm | |
| Nuance de coupe | N10 | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | ALU | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Groupe d’applications d’outillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | V15F+DLC | |
| Revêtement | DLC | |
| Nuance | HB7810 | |
| Epaisseur de plaquette | 4,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | RD1604003N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | RD1604003N | |
| Désignation de la plaquette | RDHT1604MO | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832; Norme usine | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Aluminium; métaux NF (N) | |
| Classe de tolérance | H | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 1 pc. | |
| Poids | 10 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 212290 ALU | |
| EAN / GTIN | 4069515015226 | |
| Réf. fabricant | 212290 ALU | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |