Pastilha de corte reversível por fresagem RDHT 1604, para fresa de cópia e plana, HB7810, com revestimento de diamante, positivo

N.º do artigo: 212290 ALU
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDHT 1604
Tipo ALUMÍNIO
Tipo HB7810
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,4 mm
Número de trocas/cortes 1
Revestimento com revestimento de diamante
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 212290 ALU
EAN/GTIN 4069515015226
Número do fabricante 212290 ALU
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
400
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
400
Grafite, GFK, CFK
N
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D / apmáx = 3,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados