Rezalna obračalna ploščica RDHT 1604, za rezkarje za kopirno in plano rezkanje, HB7810, z diamantno prevleko, pozitivno

Št. art.: 212290 ALU
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDHT 1604
Tip ALUMINIJ
Zvrst HB7810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Prevleka z diamantno prevleko
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212290 ALU
EAN/GTIN 4069515015226
Številka proizvajalca 212290 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
400
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse rezalne obračalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 3,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov