Plăcuță amovibilă pentru frezare RDHT 1604, pentru freze frontale şi de copiere, HB7810, acoperit cu strat diamantat, pozitiv

Cod articol.: 212290 ALU
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului RDHT 1604
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază rotund
Grosimea plăcuţei 4,76 mm
Placă de tăiere lungime 16 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 16 mm
Diametru placă de tăiere 16 mm
Rază la colţ 0 mm
Unghi de aşchiere 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO RDHT 1604; RDHT1604MO
Diametrul orificiului de fixare 5 mm
Material tăiș N10
Grupa de așchiere, specifică producătorului ALU
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător V15F+DLC
Strat de acoperire DLC
Categorie HB7810
Placă de tăiere grosime 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere RD1604003N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 RD1604003N
Denumire Inserție de tăiere RDHT1604MO
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832; Normă de fabricaţie
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); din aluminiu
Clasa de toleranţă H
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Greutate 10 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212290 ALU
EAN / GTIN 4069515015226
Număr producător 212290 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Grafit, GRP, CRP
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.