{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | RDHT 1604 | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Grundform | rund | |
| Stärke Schneidplatte | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte | 16 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante | 16 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte | 16 mm | |
| Eckenradius | 0 mm | |
| Spanwinkel | 15 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 15 Grad | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| ISO-Code | RDHT 1604; RDHT1604MO | |
| Befestigungslochdurchmesser | 5 mm | |
| Schneidstoff | N10 | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | ALU | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | HOG | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | V15F+DLC | |
| Beschichtung | DLC | |
| Sorte | HB7810 | |
| Schneidplattendicke | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | RD1604003N | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | RD1604003N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | RDHT1604MO | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832; Werksnorm | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Aluminium; NE Werkstoffe (N) | |
| Toleranzklasse | H | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 1 St. | |
| Gewicht | 10 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Korrekturfaktor | 2,5 |
| Artikelnummer | 212290 ALU | |
| EAN / GTIN | 4069515015226 | |
| Herstellernummer | 212290 ALU | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |