XDHW 060210 UNI

Art.-nr.: 211898 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    125,98  DKK / styk
  • fra 10 styk
    104,97  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
399 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDHW 060210
Type UNI
Type HB7535
Skæremateriale HM
Hjørneradius 1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211898 UNI
EAN/GTIN 4045197479655

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.