XDHW 060210 UNI

Artikelnummer: 211898 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,74 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
399 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDHW 060210
Type UNI
Soort HB7535
Snijmateriaal HM
Hoekradius 1 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 211898 UNI
EAN/GTIN 4045197479655

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
210
Staal < 900 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.