XDHW 060210 UNI

Tuote nro.: 211898 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,25 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,04 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
399 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDHW 060210
tyyppi UNI
Laji HB7535
Lastuava aine KM
Nirkon säde 1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211898 UNI
EAN / GTIN 4045197479655

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
240
Teräs < 750 N/mm²
P
210
Teräs < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.