Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDHW 060210, pro frézovací hlavy, HB7535

Artiklové číslo: 211898 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    374,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    312,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce XDHW 060210
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 6,95 mm
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Délka řezné destičky 6,95 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 6,95 mm
Průměr řezných destiček 6,5 mm
Rohový rádius 1 mm
Rohový úhel 70 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód XDHW 060210
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7535
Povlak PVD
Typ HB7535
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky XD0602103N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 XD0602103N
Označení řezné destičky XDHW 060210
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Žáruvzdorné superslitiny (S)
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 211898 UNI
EAN / GTIN 4045197479655
Číslo výrobce 211898 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
210
Ocel < 900 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

Vyměnitelné frézovací destičky pro nožovou hlavu č. 211870 - 211872.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.