XDHW 060210 UNI

Cikkszám: 211898 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,07 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,23 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
399 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDHW 060210
Típus UNI
Minőség HB7535
Szerszámanyag HM
Sarokrádiusz 1 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 211898 UNI
EAN / GTIN 4045197479655

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
240
Acél < 750 N/mm²
P
210
Acél < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 1,5 mm.